PAS Brace 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】

PAS Brace 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル  【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

ハイスペックなスポーティモデル 大容量バッテリー 内装8段変速を採用し長距離サイクリングをスポーティにこなす 26インチ電動アシスト自転車[パス ブレイス]

用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様充電器:スイッチング・レギュレータ式、盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式、(補助速度範囲)【比例補助】0km/h以上10km/h未満【逓減補助】10km/h以上24km/h未満 全長(mm)1780 質量(kg)車両:22.6 形式ブラシレスDCモーター 全幅(mm)575 制御方式補助力:踏力比例制御方式 定格出力(W)240 照明装置LEDバッテリーランプ 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1.50HE 充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)めやす:156以上 サドルの高さ(mm)815~965 軸間距離(mm)1130 タイヤ幅(mm)約39 走行距離(km)(一充電)【強モード】64【スマートパワーモード】70【オートエコモードプラス】93 変速段数リヤハブ内装8段式 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65469628 PA26B グロスブルー
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65469637 PA26B スノーホワイト
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65469646 PA26B ソリッドグレー2
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする