ロスナイ換気扇 ダクト用換気扇 天井埋込型 24時間換気機能付タイプ

ロスナイ換気扇 ダクト用換気扇 天井埋込型 24時間換気機能付タイプ 三菱電機 ロスナイ換気扇 ダクト用換気扇 天井埋込型 24時間換気機能付タイプ 三菱電機

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65469838 VD-13ZLC14-S
28,400
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする