カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A

カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A Panasonic(パナソニック) カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A Panasonic(パナソニック)

型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 端子形状端子形状 品種EA-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65575879 BKF23031ZPRN
16,980
11,980
13,178 (税込)
62日以内出荷

返品不可
65575888 BKF23031ZPTN
16,980
11,980
13,178 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする