スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S
SMOOTH 5Sは、より優れた視野でより多くの可能性をもたらし、角度制限なしで映画のようなショットを撮影できます。
スマートフォンの大型化に対応し、ハイパワーなモーターを搭載。”プロマックス”サイズの”スマートフォンもしっかり保持します。
全体的なコントロールを考慮した設計で、パラメーターを指先でスムーズに調整できます。
ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のようなエフェクトが撮影できます。
付属品三脚
質量(g)625(三脚、バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52
充電時間2時間 (25℃/15W 急速充電) /3時間40分(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間24時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/フィルライトオフ〉、2.5時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/フィルライトオン〉
可動範囲チルト:-140°~+209°(349°)、ロール:-90°~+259°(349°)、パン:360°
タッチスクリーンなし
内容量1個