ステアリングロック KML-LIGHT

ステアリングロック KML-LIGHT KITACO

ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。
KML-04 をベースとし、更なる日常での使い勝手を求めた -1.2kg の軽量化モデル。

用途
下記の車両に取り付け確認済
レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ
トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
内容量1個
注意
※〇アッパーブラケット:超ジュラルミン鋼イエロー焼き付け塗装仕上げ
※〇アンダーブラケット:特殊合金鋼
※〇ホーンシャフト:Φ20超ジュラルミン鋼
※〇ハンドルロックシャフト:Φ20/Φ25 硬質ジュラルミン鋼
※〇ハンドル切断防止プレート:スチール製ブラック塗装仕上げ/厚み:3mm
※〇可変パターン
※ スポーク幅:4パターン(約82/105/128/151mm)
※ ハンドル厚み:11パターン(約40/49/59/68/77/87/96/106/115/124/134mm)
※〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(1箇所)
※〇キー:2本付属(スペアを含む)
※〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用)
※〇総重量:約3.3kg
※〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属
※〇3mm六角レンチ付属
※可変パターンの表記寸法は、ハンドル傷付防止用シャフトカバー取り外し時の寸法になります。
※シリアルカードには鍵のシリアルコードが記載されています。合鍵作成時に必要となりますので、大切に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65589888 881-1000550
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする