トーエイライト
スキップジャンプ(6色1組)
みんなで楽しもう!遊び感覚トレーニング!
運動会ではリレー種目にも使用可能、
音楽のリズムに合わせて楽しむこともできます。
セット内容
6ヶ1組(赤、青、黄、緑、紫、オレンジ)
材質
リング:ポリプロピレン、ロープ:PVC、ボール:ポリエチレン
質量(g)
80/ヶ
寸法(cm)
全長80、リング内径14、ボール直径7.2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591559
B2046
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください