トーエイライト
PUロケットTL1(青)
正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
材質
ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付
質量(g)
約120/ヶ
寸法(cm)
直径約7.2×長さ約28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591568
B2710
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください