スーパーイーグル 中長 30cm

スーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトムスーパーイーグル 中長 30cm - アトム

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る
優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
すべり止め付きでグリップが効く
高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている
裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋
裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋

用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に機能耐久性、耐油材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステルグリーン全長(mm)300入数(双)1内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592977212-30-MM300中指:74掌:112100
1,050
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
65592986212-30-LL300中指:78掌:118110
1,050
839
923(税込)
当日出荷
65592995212-30-LLLL300中指:80掌:120120
1,050
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする