曜日別特売

体操リング85(5色1組)

体操リング85(5色1組) - トーエイライト

新体操はもちろん、運動会の障害物競争、マスゲームやフラフープなど様々なシーンでご使用いただけます。

セット内容5色1組(青・緑・赤・白・黄)材質ポリエチレン18mmパイプ(抗菌仕様)質量(kg)1.5/組寸法(cm)内径85、肉厚0.2内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594700T2797
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする