トーエイライト
屋外用トレーニングマット
弾力性に優れ、グラウンドや校庭など屋外でストレッチ等の運動をするのに最適な屋外用トレーニングマット。地面の凹凸感や冷気を効果的に和らげるEVA裏地
用途
屋外用
材質
外被:ナイロン、芯材:ポリウレタンフォーム25mm、裏面:EVA
質量(kg)
1.4
寸法(cm)
幅65.5×長さ166.5
厚さ(cm)
3
折りたたみ寸法(cm)
66.5×56×厚さ10・ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594115
H7495
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください