トーエイライト
トレーニングマットNBR15
厚さ15mm、マットの厚みと幅の広さでトレーニング時のストレスを軽減します。
用途
NBR素材は耐磨耗性・クッション性に優れています。
仕様
収納用ベルト付
材質
合成ゴム(NBR)
質量(kg)
2.7
寸法(cm)
幅80×長さ180×厚さ1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594149
H7140
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください