ナワトビSR20

ナワトビSR20 - トーエイライトナワトビSR20 - トーエイライトナワトビSR20 - トーエイライトナワトビSR20 - トーエイライト

団体用ナワトビ
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ
SG基準認証品

用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20内容量1本
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593415B7700
9,600
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする