ラインテープ150GFDX

ラインテープ150GFDX - トーエイライト

球技コート用・ラインテープ

用途ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m仕様穴間7cm、浮き低減穴付材質グラスファイバー繊維強化テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.8質量(kg)8.3長さ(m)150内容量1本
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593625G1569
37,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65593625G156965593616G1568G1569 ラインテープ150GF トーエイライト 65593616ラインテープ150GFトーエイライト1本
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする