トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ150GFDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593625
品番
G1569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
球技コート用・ラインテープ
用途
ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m
仕様
穴間7cm、浮き低減穴付
材質
グラスファイバー繊維強化テープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
8.3
長さ(m)
150
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65593625
G1569
65593616
G1568
ラインテープ150GF
トーエイライト
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)