基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9033
アズワン品番65-7754-12
内容量1袋(5個)
商品豆知識