オーデック
メタルクリーン(エアゾール)
速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。
金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。
すすぎは不要です。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-8312-37
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1332mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66331669
-
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください