丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 21.08 mm x 21.08 mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7587
アズワン品番65-7516-59
内容量1個