316L 両ヘルールパイプ 4S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:200mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9366-32
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66336368 | - | 81637930 | - |
![]() |
316L 両ヘルールパイプ 4S | アズワン | 1個 | ¥56,300 税込¥61,930 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |