管ヒューズ 32A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入

管ヒューズ 32A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入 SIEMENS

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス

質量(g)8 定格電流(A)32 コード203-2029 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-66 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)2.8 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク) 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66337804 3NW6012-1
27,300
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする