コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFUG030002GFシリーズ

コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFUG030002GFシリーズ サンドビック

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。
端面溝入れ加工用。

仕様●研磨級●SSC:QFU-G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-4676 アズワン品番65-8217-65 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66340708 QFUG030002GF
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする