普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番65-4275-92
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66342038 | AC15-281 | 13647028 | AC15-281 1.6MPa |
![]() |
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 | 長野計器 | 1個 | ¥6,298 税込¥6,928 | 注文コードが変更になりました |