コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ

コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:サブミニチュア D コネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●材質:ステンレス鋼●コード番号:192-0043 アズワン品番65-7651-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66346640 5207871-1
1,420
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする