基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1887
アズワン品番65-7564-26
内容量1個
商品豆知識