ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) EA922BAシリーズ

ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) EA922BAシリーズ アズワン

使用方法:手のひらで握ったり転がしたりしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
手のひらで握ったり転がしたりして、手袋に付着した汚れを吸着します。

仕様●サイズ(mm):Φ54×幅160●材質:ポリウレタン●従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率!●水洗いで1~2年繰り返し使える! アズワン品番65-9310-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66352416 EA922BA-12
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする