ボールベアリング15mm42mm7302 BEP

ボールベアリング15mm42mm7302 BEP SKF

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベア

仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5508 アズワン品番65-7893-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66352468 7302 BEP
7,390
7,298
8,028 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする