コネクタ端子 圧着端子 1セット 5個入

コネクタ端子 圧着端子 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1-968857-2レセプタクルスタイル:180 °、シール可能:あり、一次ロック機能:ロックランス、ワイヤタイプ:銅、圧着タイプ:F 圧着、Terminal & スプライスタイプ:レセプタ ワイヤ絶縁材径:1.9 → 3 mm、動作温度範囲:-40 → 150 ℃、エージェンシー /

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大電流:22A●コード番号:188-4392 アズワン品番65-7777-73 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66355180 1-968857-2
2,940
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする