プッシュインコネクタ

プッシュインコネクタ Festo

Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に

仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679 アズワン品番65-8027-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66355995 ZNCF-32
18,600
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする