D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入

D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312アズワン品番65-7732-49内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663591005-747913-2
53,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする