サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ボルト サンコーインダストリーの 六角ボルト 組込みねじ + バインドLO=2 鉄 または標準 ・クローム M5×12 700本入 組込みねじ + バインドLO=2 鉄 または標準 ・クローム M5×12 700本入 注文コード 表面処理:クローム 径×長さ:M5×12 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-2069 アズワン品番67-0968-66 内容量1箱(700本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10-00-0422-0050-0120-06 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66359328 10-00-0422-0050-0120-06 ¥19,734 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 税込¥2,528~ ¥2,298~ ホワイト プラカラーエクセル 大阪魂 税込¥12,599~ ¥11,454~ Lグレープラカラーエクセル 大阪魂 税込¥12,599~ ¥11,454~ ベージュプラカラーエクセル 大阪魂 税込¥12,599~ ¥11,454~ 3カ-ユニ クイックビス 6カク 大阪魂 税込¥4,107~ ¥3,734~ 3カ-ユニ クイックビスシーリング6カク 大阪魂 税込¥6,173~ ¥5,612~ 3カ-ユニ クイックビス 6カク(ハン 大阪魂 税込¥6,109~ ¥5,554~ 3カ-ユニ クイックビス 6カク(ゼン 大阪魂 税込¥6,952~ ¥6,320~ SUS410 クイックビス 6カク 大阪魂 税込¥10,700~ ¥9,727~ SUS410 クイックビスシーリング6カク 大阪魂 税込¥13,318~ ¥12,107~ レニー6カクボルト 大阪魂 税込¥734 ¥667 セラミック 6カクBT 大阪魂 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ クロ レニー 6カクアナツキボルト 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ PTFE 6カクBT 大阪魂 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 3カ-W B0フランジツキ6カク 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-B B0フランジツキ6カク 大阪魂 税込¥18,974~ ¥17,249~ M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ 税込¥1,428~ ¥1,298~ 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 税込¥11,737~ ¥10,670~ 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥12,617~ ¥11,470~ 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 税込¥11,759~ ¥10,690~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品