ボールベアリング10mm32mm スラスト
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 10 mm、外径 32 mm となっています。ベアリング材はベア
仕様●内径:10mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6329
アズワン品番65-7926-18
内容量1個
商品豆知識