86Duino EduCake ィC an all-in-one embedded platform based on Vortex86EX SoC
86Duinoは Vortex86EX SoC に基づくオープンソースの組み込みプラットフォームであり、使い易いハードウエアとソフトウエアが統合されています。
このArduino互換ボードは、元のArduino ベースシステムで実行されているものだけでなく、多くのx86 O/S をサポートできます
仕様●入力電圧:6~24V●動作電圧:5V●クロック周波数:300MHz●メモリ:128MB DDR3●フラッシュメモリ:8MB
アズワン品番67-0476-96
内容量1個