スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。環境、人体に配慮した安全設計。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。水溶性。消防法上の非危険物。※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可。
仕様●商品名:クリンスパッター W●適用:軟鋼、高張力鋼、ステンレス●内容量:18kg●塗布面積:30~50m2/kg●乾燥時間:15分
アズワン品番65-9310-58
危険物の類別非危険物
内容量1個
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。環境、人体に配慮した安全設計。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。水溶性。消防法上の非危険物。※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可。