ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6290
アズワン品番65-7707-29
内容量1セット(5個)
商品豆知識