クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 - WEIDMULLER
仕様
●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4626
アズワン品番
65-7484-69
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663725152491630000
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする