WEIDMULLER
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66372515
品番
2491630000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4626
アズワン品番
65-7484-69