トリウム入りタングステン 10本 TGシリーズ

トリウム入りタングステン 10本 TGシリーズ 長輝ライトテック

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。

仕様●材質:トリウムタングステン●直径:1.6mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-57 内容量1箱(10本)
注意
※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66373504 TG-2
1,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする