タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1645
アズワン品番65-7887-71
内容量1個