タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ

仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-2888アズワン品番65-7987-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66376155330 5M 9
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする