スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800403W07HPLMシリーズ
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:7.4●S:2.8●RE:0.7●コード番号:613-9094
アズワン品番65-8154-23
内容量1セット(10個)
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。