コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACR3150Nシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):6.3●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:3●la:1.5●re:0.05●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●原産国:スウェーデン●コード番号:607-2917
アズワン品番65-8197-39
内容量1セット(5個)