ローラーベアリング 内径160mm レース幅38mm
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 160 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●コード番号:209-1955
アズワン品番65-7946-24
内容量1個
商品豆知識
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 160 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ