D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極

D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極 - AMPHENOL

Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、9 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:9●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3496アズワン品番65-7524-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383444M85049/48-2-1F
2,470
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする