スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ EAO

EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透

仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4074 アズワン品番65-7804-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66385429 03-616.011
18,500
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする