基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902
アズワン品番65-7695-63
内容量1袋(2個)
商品豆知識