スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800704W10HPLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800704W10HPLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●チップサイズ:07●iC:12.65●s:4●re:1.0●チップポジション:外周刃●d1:4.00●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8998 アズワン品番65-8154-81 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66391589 8800704W10HPLM
21,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする