基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン

仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-040-01-G-D-A●コード番号:200-0297 アズワン品番65-7545-65 内容量1セット(23個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66391844 LSH-040-01-G-D-A
20,000
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする