ベアリングユニット 3穴 25.4mm

ベアリングユニット 3穴 25.4mm NSK(日本精工)

取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-312 アズワン品番65-7973-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66396909 SLFE1
7,480
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする