Microcontrollers

Microcontrollers - NXP
仕様●Core:Cortex-M4●Package version:SOT486-1●fmax [max](MHz):204●FLASH(kB):0●RAM(kB):168●I/O pins:83●Ethernet:0●USB:LCD:0●CAN:2●UART:4●I326C:2●SPI/SSP:2●SPI:SSP:2●ADC channels:ADC(bits):# of timers:5●Timer(bits):32●PWM:6●その他のNXP社パッケージや製品情報はこちらからご覧いただけます→:アズワン品番67-0433-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397119LPC4310FBD144-551
2,160
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする