ボールベアリング12mm32mm アンギュラ・コンタクト

ボールベアリング12mm32mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

説明書
2列ボールベアリング
1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに

仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0760 アズワン品番65-8050-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66398449 3201BTNG
9,540
9,498
10,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする