Optibelt Optibeltの メカニカル部品 Optibeltの 伝導部品 Optibeltの プーリー タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm 注文コード 66401170 仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5531 アズワン品番65-7859-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 248M30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66401170 248M30 ¥4,600 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt 税込¥1,099~ ¥999~ SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ローラーレール イマオコーポレーション 税込¥5,938~ ¥5,398~ パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込¥153,780~ ¥139,800~ ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カナロック KANA(片山チエン) 税込¥3,628~ ¥3,298~ CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン) 税込¥758~ ¥689~ CP歯研平歯車 KANA(片山チエン) 税込¥3,958~ ¥3,598~ 平歯車 A形 KANA(片山チエン) 税込¥659~ ¥599~ CP平歯車 B形 KANA(片山チエン) 税込¥758~ ¥689~ 平歯車 B形 KANA(片山チエン) 税込¥659~ ¥599~ マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン) 税込¥1,538~ ¥1,398~ まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン) 税込¥4,618~ ¥4,198~ ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン) 税込¥2,858~ ¥2,598~ スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン) 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリータイミングプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プーリー」にはこんなカテゴリがあります プッシングプーリー タイミングプーリー その他プーリー プーリーアクセサリー Vプーリー シェアする マイページ 最近見た商品